Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 74LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 74LS
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 4,75÷5,25VDC; 74LS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS136D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS136D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: XOR
Familie: 74LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.