Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; CMOS; 4,75÷5,25VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; CMOS; 4,75÷5,25VDC
IC: digital; monostabil,Multivibrator; Ch: 2; CMOS; 4,75÷5,25VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS123D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS123D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO16
Versorgungsspannung: 4,75...5,25V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: monostabil;Multivibrator
Familie: 74LS
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, Multivibrator, 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 320 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.