Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

IC: digital; HEX, Wechselrichter; Kanäle:6; THT; DIP14; Serie:74LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; HEX, Wechselrichter; Kanäle:6; THT; DIP14; Serie:74LS
IC: digital; HEX, Wechselrichter; Kanäle:6; THT; DIP14; Serie:74LS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS04N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS04N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
Inverter-IC
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Integrierten Schaltkreises-Art: HEX; Wechselrichter
Gehäuse: DIP14
Montage: THT
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Serie: 74LS
Anzahl Kanäle: 6
Weitere Suchbegriffe: LS Logic, LS-Logik, NOT-Gate, NOT-Gatter, inverter-ic
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 6,95*
ab € 0,48*
€ 0,54*
1
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,68*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 0,71*
1
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Donau Elektronik
PZ12
ab € 1,09*
Zubehör
MPE Garry
001-3-014-3-B1STF-XT0
ab € 0,59*
Zubehör
SCI
PC-5
ab € 0,75*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-02-14N13
ab € 0,299*
Zubehör
CONNFLY
DS1009-14AT1NX
ab € 0,0185*
Zubehör
CONNFLY
DS1001-01-14BT1NSF6X
ab € 0,127*
Zubehör
Adam Tech
ICM-314-1-GT
ab € 0,341*
Zubehör
CONNFLY
DS1044-140G
ab € 0,60*
Zubehör
TE Connectivity
1-2199298-3
ab € 0,0812*
Zubehör
TE Connectivity
2-1571552-3
ab € 0,62648*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.