Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 0÷70°C; 74LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 0÷70°C; 74LS
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 0÷70°C; 74LS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74LS02D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS02D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Gate-Art: NOR
Familie: 74LS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.