Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; -40÷85°C; IN: mit Schmitt-Trigger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; -40÷85°C; IN: mit Schmitt-Trigger
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; -40÷85°C; IN: mit Schmitt-Trigger
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC14DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO14
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,0712*
€ 0,1398*
1 Tag
1307
15
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,1411*
2500
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,23*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0823*
€ 0,5156*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5156*
€ 0,61356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,373*
€ 0,44387
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2956*
€ 0,35176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1078*
€ 0,12828
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0823*
€ 0,09794
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.