Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SSOP14; -40÷85°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SSOP14; -40÷85°C; HC
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SSOP14; -40÷85°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC14DBR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC14DBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP14
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Familie: HC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,302*
€ 0,35938
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.