Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; THT; DIP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; THT; DIP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC
IC: digital; NAND; Ch: 3; IN: 3; THT; DIP14; 2÷6VDC; -40÷85°C; HC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74HC10N
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74HC10N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74HC
74HC Logic
74HC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Gate-Art: NAND
Familie: HC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,54*
1 Tag
320
25
€ 7,00*
ab € 0,20*
€ 0,56*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,27*
€ 0,62*
25
€ 8,95*
ab € 0,33*
€ 0,84*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.