Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; CMOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC2G06DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC2G06DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 10µA
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Spule
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: AUC
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,224*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,652*
€ 0,77588
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.