Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC2G04DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC2G04DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2;dual
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.