Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1GU04DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1GU04DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,107*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,403*
€ 0,47957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,243*
€ 0,28917
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,219*
€ 0,26061
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.