Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G14DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G14DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,112*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.