Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G14DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G14DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,111*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,311*
€ 0,37009
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,138*
€ 0,16422
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.