Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SON6; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G04DRYR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G04DRYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SON6
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,497*
€ 0,59143
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,135*
€ 0,16065
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.