Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C; 10uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G04DCKR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G04DCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,238*
€ 0,611*
1 Tag
815
5
€ 14,99*
ab € 0,0748*
€ 0,6529*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,611*
€ 0,72709
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,468*
€ 0,55692
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,388*
€ 0,46172
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,833* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.