Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 0,8÷2,7VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AUC1G04DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AUC1G04DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AUC
74AUC Logic
74AUC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 0,8...2,7V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AUC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,133*
€ 0,32*
Lager 2805
3
€ 5,90*
ab € 0,15*
€ 0,577*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,577*
€ 0,68663
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,201*
€ 0,23919
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,187*
€ 0,22253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,731* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.