Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; 20uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; 20uA
IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC; 20uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT14QPWRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT14QPWRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.