Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT08QPWRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT08QPWRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.