Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; NOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHCT02PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHCT02PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHCT
74AHCT Logic
74AHCT Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOR
Technologie: TTL;CMOS
Familie: AHCT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.