Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC86PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC86PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,136*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,293*
€ 0,34867
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,222*
€ 0,26418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.