Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC86PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC86PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.