Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C
IC: digital; XOR; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G86DBVT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G86DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,319*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,095*
€ 1,30305
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,661*
€ 0,78659
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,651*
€ 0,77469
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,559*
€ 0,66521
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,509*
€ 0,60571
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,399*
€ 0,47481
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,319*
€ 0,37961
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.