Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G14DCKRE4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G14DCKRE4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0817*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1659*
€ 0,19742
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1465*
€ 0,17434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0817*
€ 0,09722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.