Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G14DCK3
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G14DCK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,148*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,555*
€ 0,66045
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,216*
€ 0,25704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.