Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 1; IN: 2; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -55÷125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G08DCKT
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G08DCKT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Gehäuse: SC70-5
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,46*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.