Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA
IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G04QDBVRQ1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G04QDBVRQ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,715*
2 Tage
9
5
€ 14,99*
ab € 0,111*
€ 0,799*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,391*
€ 0,46529
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.