Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; CMOS; SMD; SC70-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 10uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G04DCK3
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G04DCK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SC70-5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Ruhestrom: 10µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,461*
€ 0,54859
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,339*
€ 0,40341
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.