Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; AHC
IC: digital; NOT; Ch: 1; SMD; SOT23-5; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC1G04DBVR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC1G04DBVR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SOT23-5
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 1;single
Gate-Art: NOT
Familie: AHC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,081*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,102*
€ 0,553*
1 Tag
10161
5
€ 14,99*
ab € 0,0356*
€ 0,5729*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,553*
€ 0,65807
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.