Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA; AHC
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC14DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC14DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Gate-Art: NOT
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,149*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,051*
€ 1,25069
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,431*
€ 0,51289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,35*
€ 0,4165
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.