Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; CMOS; SMD; SSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷125°C; 20uA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC14DBR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC14DBR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Inverter-IC
NOT-Gate
NOT-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SSOP14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eingangs-Art: mit Schmitt-Trigger
Gate-Art: NOT
Technologie: CMOS
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: inverter ic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,237*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,643*
€ 0,76517
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,6426
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,297*
€ 0,35343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.