Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 4; IN: 2; SMD; SO14; 2÷5,5VDC; Rolle,Band; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC08DR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC08DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: AND
Familie: AHC
Weitere Suchbegriffe: AHC Logik, AND Gate, AND-Gatter, UND-Gatter, and gate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,13*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,499*
€ 0,59381
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,332*
€ 0,39508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,173*
€ 0,20587
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.