Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube; AHC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube; AHC
IC: digital; NOT; Ch: 6; SMD; TSSOP14; 2÷5,5VDC; -40÷85°C; Tube; AHC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AHC05PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AHC05PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
74AHC
74AHC Logic
74AHC Logik
AHC Logic
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Versorgungsspannung: 2...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 6;hex
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: NOT
Familie: AHC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,359*
€ 0,42721
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,326*
€ 0,38794
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,191*
€ 0,22729
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.