Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; AND; Ch: 3; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; AND; Ch: 3; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
IC: digital; AND; Ch: 3; IN: 3; CMOS,TTL; SMD; TSSOP14; 4,5÷5,5VDC
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ACT11PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ACT11PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AND Gate
AND-Gatter
UND-Gatter
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 3
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 3;triple
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: AND
Technologie: TTL;CMOS
Familie: ACT
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.