Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC86PWR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC86PWR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,188*
  
Preis gilt ab 90.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,378*
€ 0,44982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,315*
€ 0,37485
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,248*
€ 0,29512
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,188*
€ 0,22372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.