Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C
IC: digital; XOR; Ch: 4; IN: 2; CMOS; SMD; TSSOP14; 2÷6VDC; -40÷85°C
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC86PW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC86PW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
74AC
74AC Logic
74AC Logik
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP14
Anzahl Eingänge: 2
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 4;quad
Ruhestrom: 20µA
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Art: XOR
Technologie: CMOS
Familie: AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.