Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; CMOS
IC: digital; Puffer,invertierend,Leitungstreiber; Ch: 2; CMOS
Artikel-Nr.:
     2805-SN74AC240QPWRG4Q1
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74AC240QPWRG4Q1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP20
Versorgungsspannung: 2...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 80µA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: CMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;invertierend
Familie: AC
Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.