Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Multiplexer,Druckknopf D; BiCMOS,TTL; 4,5÷5,5VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABTH162260DLR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABTH162260DLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SSOP56
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Ruhestrom: 63mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Multiplexer;Druckknopf D
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.