Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2
IC: digital; Puffer,nichtinvertierend,Leitungstreiber; Ch: 2
Artikel-Nr.:
     2805-SN74ABT2241DW
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74ABT2241DW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
buffer
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO20
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: digital
Anzahl Kanäle: 2
Ruhestrom: 30mA
Ausgangs-Art: 3 Modi
Verpackungs-Art: Tube
Technologie: TTL;BiCMOS
Integrierten Schaltkreises-Art: Puffer;Leitungstreiber;nichtinvertierend
Familie: ABT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,91*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.