Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 100Mbps; 3÷3,6VDC; LVDS; SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 100Mbps; 3÷3,6VDC; LVDS; SMD
IC: Schnittstelle; Linienempfänger; 100Mbps; 3÷3,6VDC; LVDS; SMD
Artikel-Nr.:
     2805-SN65LVDS32PWG4
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN65LVDS32PWG4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSSOP16
DC Versorgungsstrom: 18mA
Versorgungsspannung: 3...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Schnittstelle
Schnittstelle: LVDS
Anzahl Kanäle: 4
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 100Mbps
Verpackungs-Art: Tube
Empfängeranzahl: 4
Senderanzahl:
Integrierten Schaltkreises-Art: Linienempfänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 90 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.