Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel; 2032,BR2032,CR2032; horizontal; Printmontage; H: 5,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel; 2032,BR2032,CR2032; horizontal; Printmontage; H: 5,1mm
Sockel; 2032,BR2032,CR2032; horizontal; Printmontage; H: 5,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-SN2032
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     SN-2032-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ACE
Montage: horizontal
Ausgänge: Printmontage
Höhe: 5,1mm
Größe der Zelle: CR2032;2032;BR2032
Batterien Zubehör-Typ: Sockel
Batteriedurchmesser: 20mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.