Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 750mA; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 750mA; 1206
Sicherung: PTC Polymer; 750mA; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-SN075-06
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     SN075-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206
Leistung: 0,6W
Nennstrom: 0,75A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 6V
Umschaltstrom: 1,5A
Min. Widerstand: 90mΩ
Max. Widerstand: 290mΩ
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, kaltleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0506*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,06*
€ 0,0714
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.