Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 1206
Sicherung: PTC Polymer; 500mA; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-SN050-08
Hersteller:
     E.C.E.
Herst.-Nr.:
     SN050-08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: ECE
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: 1206
Leistung: 0,4W
Nennstrom: 0,5A
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 8V
Umschaltstrom: 1A
Min. Widerstand: 0,15Ω
Max. Widerstand: 700mΩ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0561*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0704*
€ 0,08378
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.