Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 30mm; G 3/8 M; Shore-Härte: 55; 5,99cm3; Reißkraft: 21,2N


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.06.03540
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     10.01.06.03540
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G 3/8 M
Shore-Härte: 55
Größe: 30mm
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SPB4f
Saugnapfmaterial: Silikon Si
Saugleistung @-600mbar: 12,8N
Volumen: 5,99cm3
Anzahl der Falten: 4,5
Reißkraft: 21,2N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.