Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 60mm; G1/4 IG; Shore-Härte: 65; 49,24cm3; SPB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 60mm; G1/4 IG; Shore-Härte: 65; 49,24cm3; SPB1
Saugnapf; 60mm; G1/4 IG; Shore-Härte: 65; 49,24cm3; SPB1
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.06.03503
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     SPB1-60-ED-65-G1/4-IG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/4 IG
Shore-Härte: 65
Größe: 60mm
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: SPB1
Saugnapfmaterial: Elastodur
Saugleistung @-600mbar: 78N
Volumen: 49,24cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 100mm
Anzahl der Falten: 1,5
Reißkraft: 100,9N
Querkraft: 49,4N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.