Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 25mm; G1/8" AG; Shore-Härte: 55; 5,4cm3; Reißkraft: 19N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 25mm; G1/8" AG; Shore-Härte: 55; 5,4cm3; Reißkraft: 19N
Saugnapf; 25mm; G1/8" AG; Shore-Härte: 55; 5,4cm3; Reißkraft: 19N
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.06.00334
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSG-25-NBR-55-G1/8-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/8" AG
Shore-Härte: 55
Größe: 25mm
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: FSG
Saugnapfmaterial: NBR-Kautschuk
Saugleistung @-600mbar: 4,71N
Volumen: 5,4cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 30mm
Anzahl der Falten: 2,5
Reißkraft: 19N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.