Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugnapf; 14mm; G1/8-AG; Shore-Härte: 55; 0,975cm3; Reißkraft: 5,7N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugnapf; 14mm; G1/8-AG; Shore-Härte: 55; 0,975cm3; Reißkraft: 5,7N
Saugnapf; 14mm; G1/8-AG; Shore-Härte: 55; 0,975cm3; Reißkraft: 5,7N
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.06.00038
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSG-14-SI-55-G1/8-AG
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHMALZ
Montage: G1/8-AG
Shore-Härte: 55
Größe: 14mm
Leitungsaußendurchmesser: 4mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Saugnapf
Herstellerserie: FSG
Saugnapfmaterial: Silikon Si
Saugleistung @-600mbar: 1,37N
Volumen: 0,975cm3
Kurvenradius (min) (konvex): 15mm
Anzahl der Falten: 2,5
Reißkraft: 5,7N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.