Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 15N; 52mN/mm; Federspannung: 0,5N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 15N; 52mN/mm; Federspannung: 0,5N
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 15N; 52mN/mm; Federspannung: 0,5N
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.01477
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSTIM-M5-IG-M5-IG-A-20-IN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTIm
Vertikale Belastung: 15N
Federkonstante: 52mN/mm
Federspannung: 0,5N
Federkraft: 1,02N
Horizontale Belastung: 10N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.