Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1,5kN; 209mN/mm; Federspannung: 1,78N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1,5kN; 209mN/mm; Federspannung: 1,78N
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1,5kN; 209mN/mm; Federspannung: 1,78N
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00609
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSTE-M5-IG-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE
Vertikale Belastung: 1,5kN
Federkonstante: 209mN/mm
Federspannung: 1,78N
Federkraft: 3,87N
Horizontale Belastung: 63N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.