Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1,5kN; 508mN/mm; Federspannung: 3,3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1,5kN; 508mN/mm; Federspannung: 3,3N
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 1,5kN; 508mN/mm; Federspannung: 3,3N
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00607
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSTE-M5-IG-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE
Vertikale Belastung: 1,5kN
Federkonstante: 508mN/mm
Federspannung: 3,3N
Federkraft: 4,57N
Horizontale Belastung: 132N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,34*
€ 59,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.