Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 3,7kN; 143mN/mm; Federspannung: 3,57N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 3,7kN; 143mN/mm; Federspannung: 3,57N
Federstößel; 0÷80°C; F_vert: 3,7kN; 143mN/mm; Federspannung: 3,57N
Artikel-Nr.:
     2805-SMZ.10.01.02.00603
Hersteller:
     Schmalz
Herst.-Nr.:
     FSTE-G1/8-AG-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federstößel
federstössel schmalz
federstößel
Hersteller: SCHMALZ
Betriebstemperatur: 0...80°C
Pneumatik Zubehör-Typ: Federstößel
Herstellerserie: FSTE
Vertikale Belastung: 3,7kN
Federkonstante: 143mN/mm
Federspannung: 3,57N
Federkraft: 5,36N
Horizontale Belastung: 283N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.