Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 2,2nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 2,2nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Kondensator: PPS metallisiert; SMR; 2,2nF; 7,2x2,5x6,5mm; THT; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-SMR5222J63J01
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     SMR5222J63J01L16.5CBULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 7,2x2,5x6,5mm
Max. Betriebsspannung: 40V AC;63V DC
Kondensator-Typ: PPS metallisiert
Fassungsvermögen: 2,2nF
Impulsresistenz: 40V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;40/150/56
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Leitungslänge: 16,5mm
Herstellerserie: SMR
Alias: F211JF222J063ALG5C
Art des Materials: selbstlöschend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,48*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,25274* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 588,20*
€ 699,958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 575,26*
€ 684,5594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 543,60*
€ 646,884
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,42*
€ 632,3898
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 505,48*
€ 601,5212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.